Rulment cu role conice FAG Z-505613.01.TR2, Diametrul exterior: 488.95 mm | Diametrul interior: 346.075 mm | Lățime: 200.025 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-505613.01.TR2
Rubix:d1248409
Producator:0382065520000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 346.075 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 488.95 mm |
| Lățime | 200.025 mm |
Detalii produs : Z-505613.01.TR2FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG Z-505613.01.TR2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 346.075 mm |
| Diametrul exterior | 488.95 mm |
| Lățime | 200.025 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-505 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere