Rulment cu role conice FAG Z-543805.TR1, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 35.25 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-543805.TR1
Rubix:d1242428
Producator:0190757310000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 35.25 mm |
Detalii produs : Z-543805.TR1FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG Z-543805.TR1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1104 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 35.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-543 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere