Rulment cu role conice FAG Z-576582.TR1, Diametrul exterior: 103.5 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 27.3 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-576582.TR1
Rubix:d1251415
Producator:0382799320000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 103.5 mm |
| Lățime | 27.3 mm |
Detalii produs : Z-576582.TR1FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG Z-576582.TR1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 103.5 mm |
| Lățime | 27.3 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-576 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere