Rulment cu role conice FAG Z-548505.TR2S, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 92 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-548505.TR2S
Rubix:d1243033
Producator:0386886380000
EAN:4026677891945
Detalii produs : Z-548505.TR2SFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG Z-548505.TR2S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6970 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 92 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-548 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
