Rulment cu role conice FAG Z-546467.RDLT-G1, Diametrul exterior: 37 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 52 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-546467.RDLT-G1
Rubix:d1251012
Producator:0382785700000
Detalii produs : Z-546467.RDLT-G1FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG Z-546467.RDLT-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 360 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 52 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-546 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
