Rulment cu role sferice FAG 23072-BEA-XL-MB1-H40AB
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23072-BEA-XL-MB1-H40AB
Rubix:d1251104
Producator:0783896740000

Detalii produs : 23072-BEA-XL-MB1-H40ABFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23072-BEA-XL-MB1-H40AB
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 134 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
