Referințe
FAG:231/530-E1A-MB1
Rubix:d1248909
Producator:0868589390000
Detalii produs : 231/530-E1A-MB1FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 231/530-E1A-MB1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 641800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 530 mm |
| Diametrul exterior | 870 mm |
| Lățime | 272 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
