Rulment cu role sferice FAG 23176-BEA-XL-MB1-C5
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23176-MB-C5
FAG:23176-BEA-XL-MB1-C5
Rubix:d1252157
Producator:0846684310050
Detalii produs : 23176-BEA-XL-MB1-C5FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23176-BEA-XL-MB1-C5
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 234000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 194 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
