Rulment cu role sferice FAG 23180-BEA-XL-MB1-T52BW
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23180-B-MB-T52BW
FAG:23180-BEA-XL-MB1-T52BW
Rubix:d1241114
Producator:0816696310000

Detalii produs : 23180-BEA-XL-MB1-T52BWFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23180-BEA-XL-MB1-T52BW
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 246 kg |
| Viteza de referință | 495 rpm |
| Limitați viteza | 950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5000000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
