Rulment cu role sferice FAG 239/530-MB-H40-T52BW
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:239/530-MB-H40-T52BW
Rubix:d1241078
Producator:0190402880000

Detalii produs : 239/530-MB-H40-T52BWFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 239/530-MB-H40-T52BW
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 530 mm |
| Diametrul exterior | 710 mm |
| Lățime | 136 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 136 mm |
| Greutate | 160 kg |
| Viteza de referință | 500 rpm |
| Limitați viteza | 930 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2850000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
