Rulment cu role sferice FAG WS22215-E1-2RSR-L091-C3
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:WS22215-E1-2RSR-L091-C3
Rubix:d1247644
Producator:0811171670030

Detalii produs : WS22215-E1-2RSR-L091-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG WS22215-E1-2RSR-L091-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Grosime | 38 mm |
| Greutate | 2.2 kg |
| Limitați viteza | 1630 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 237000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 216000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
