Referințe
FAG:222S.415
Rubix:d1250870
Producator:0167048860000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125.413 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 95 mm |
Detalii produs : 222S.415FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 222S.415
Spherical roller bearings 222S, split spherical roller bearings, with inch size bearing bore
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125.413 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 95 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 1170 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 870000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 630000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere