Referințe
FAG:222S.507
Rubix:d1250972
Producator:0384382830000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 138.113 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 110 mm |
Detalii produs : 222S.507FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 222S.507
Spherical roller bearings 222S, split spherical roller bearings, with inch size bearing bore
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 138.113 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 110 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 1020 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1190000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 850000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere