Rulment cu role sferice FAG 230/500-B-K-MB-T52BW
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:230/500-B-K-MB-T52BW
Rubix:d1242955
Producator:0381116240000

Detalii produs : 230/500-B-K-MB-T52BWFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 230/500-B-K-MB-T52BW
Spherical roller bearings 230..-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 225000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 500 mm |
| Diametrul exterior | 720 mm |
| Lățime | 167 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 167 mm |
| Greutate | 233 kg |
| Viteza de referință | 670 rpm |
| Limitați viteza | 520 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8500000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3900000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
