Referințe
FAG:230SM400-MA
Rubix:d1253515
Producator:0390296460000

Detalii produs : 230SM400-MAFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 230SM400-MA
Spherical roller bearings 230SM, split spherical roller bearings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 210000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 385 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5700000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3100000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
