Rulment cu role sferice FAG 23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C4
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23164-K-MB-T52BW-C4
FAG:23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C4
Rubix:d1242780
Producator:0797767520040

Detalii produs : 23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 176 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 158.04 kg |
| Viteza de referință | 650 rpm |
| Limitați viteza | 1170 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3800000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
