Rulment cu role sferice FAG 231/630-B-K-MB-C4
Rulment cu role sferice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:231/630-B-K-MB-C4
Rubix:d1241076
Producator:0390410850040


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 630 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 315 mm |
Detalii produs : 231/630-B-K-MB-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 231/630-B-K-MB-C4
Spherical roller bearings 231..-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1036599,9999999999 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 630 mm |
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 315 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere