Referințe
FAG:231S.1100
Rubix:d1244917
Producator:0384739250000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 279.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 18 mm |
Detalii produs : 231S.1100FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 231S.1100
Spherical roller bearings 231S, split spherical roller bearings, with inch size bearing bore
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 279.4 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 485 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2330000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere