Rulment cu role cilindrice FAG N213-E-XL-M1-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:N213-E-XL-M1-C4
Rubix:d1248199
Producator:0192173740040

Detalii produs : N213-E-XL-M1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N213-E-XL-M1-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1160 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
