Rulment cu role cilindrice FAG N2313-E-XL-M1
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:N2313-E-XL-M1
Rubix:d1246131
Producator:0386721030000
Detalii produs : N2313-E-XL-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N2313-E-XL-M1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3560 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
