Rulment cu role cilindrice FAG NJ1016-XL-MPA-C3
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ1016-XL-MPA-C3
Rubix:d1244944
Producator:0382593200030
Detalii produs : NJ1016-XL-MPA-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ1016-XL-MPA-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1020 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
