Rulment cu role cilindrice FAG NJ220-E-XL-M1A-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ220-E-XL-M1A-C4
Rubix:d1246361
Producator:0384798340040
Detalii produs : NJ220-E-XL-M1A-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ220-E-XL-M1A-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3980 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
