Rulment cu role cilindrice FAG NJ2980-M1-C3
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2980-M1-C3
Rubix:d1250837
Producator:0390669320030

Detalii produs : NJ2980-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2980-M1-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54840 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
