Rulment cu role cilindrice FAG NJ315-E-XL-MPAX-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NJ315-E-XL-MP1A-C4
FAG:NJ315-E-XL-MPAX-C4
Rubix:d1253597
Producator:0801408230040
Detalii produs : NJ315-E-XL-MPAX-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ315-E-XL-MPAX-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3710 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
