Rulment cu role cilindrice FAG NJ409-XL-M1A-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ409-XL-M1A-C4
Rubix:d1247379
Producator:0389083870040
Detalii produs : NJ409-XL-M1A-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ409-XL-M1A-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1890 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
