Rulment cu role cilindrice FAG NJP2220-E-XL-M1-C3
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJP2220-E-XL-M1-C3
Rubix:d1246348
Producator:0382592650030
Detalii produs : NJP2220-E-XL-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJP2220-E-XL-M1-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
