Rulment cu role cilindrice FAG NNU49/630-S-K-M-SP
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NNU49/630-S-K-M-SP
Rubix:d1253700
Producator:0387304560000
Detalii produs : NNU49/630-S-K-M-SPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NNU49/630-S-K-M-SP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 347000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 630 mm |
| Diametrul exterior | 850 mm |
| Lățime | 218 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
