Rulment cu role cilindrice FAG NU18/1000-MA-C5
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU18/1000-MA-C5
Rubix:d1243762
Producator:0192368160050

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 1000 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1220 mm |
| Lățime | 100 mm |
Detalii produs : NU18/1000-MA-C5FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU18/1000-MA-C5
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 234000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 1000 mm |
| Diametrul exterior | 1220 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere