Referințe
FAG:NU1960-M1
Rubix:d1245608
Producator:0192374050000
Detalii produs : NU1960-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU1960-M1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23676 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
