Rulment cu role cilindrice FAG NU1992-M1A-C3
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU1992-M1A-C3
Rubix:d1244176
Producator:0390423590030
Detalii produs : NU1992-M1A-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU1992-M1A-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 74 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
