Rulment cu role cilindrice FAG NU2232-E-XL-M1A
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2232-E-XL-M1A
Rubix:d1243359
Producator:0382636960000
EAN:4026677191274
Detalii produs : NU2232-E-XL-M1AFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2232-E-XL-M1A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
