Rulment cu role cilindrice FAG NU226-E-XL-M1-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU226-E-XL-M1-C4
Rubix:d1247153
Producator:0167388960040

Detalii produs : NU226-E-XL-M1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU226-E-XL-M1-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7348 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
