Rulment cu role cilindrice FAG NU2313-E-XL-K-TVP2
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU2313-E-XL-K-TVP2
Rubix:d1245175
Producator:0192444440000

Detalii produs : NU2313-E-XL-K-TVP2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU2313-E-XL-K-TVP2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3190 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
