Rulment cu role cilindrice FAG NUP217-E-TVP2-F1-J20AA-C3
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP217-E-TVP2-F1-J20AA-C3
Rubix:d1244219
Producator:0390447000030

Detalii produs : NUP217-E-TVP2-F1-J20AA-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP217-E-TVP2-F1-J20AA-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1905 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
