Rulment cu role cilindrice FAG NUP314-E-XL-N-TVP2
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP314-E-XL-N-TVP2
Rubix:d1251035
Producator:0192551870000

Detalii produs : NUP314-E-XL-N-TVP2FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP314-E-XL-N-TVP2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2840 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
