Rulment cu role cilindrice FAG NUP315-E-XL-M1-F1-J20A-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP315-E-XL-M1-F1-J20A-C4
Rubix:d1242342
Producator:0390291740040
Detalii produs : NUP315-E-XL-M1-F1-J20A-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NUP315-E-XL-M1-F1-J20A-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3820 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
