Rulment cu role cilindrice FAG WJP130X240-P-TVP-M32AX
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:WJP130X240-P-TVP-M32AX
Rubix:d1252281
Producator:0192957664200
Detalii produs : WJP130X240-P-TVP-M32AXFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG WJP130X240-P-TVP-M32AX
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
