Rulment cu role cilindrice FAG Z-517681.RZL
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-517681.RZL
Rubix:d1253292
Producator:0192632360000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 767.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 980 mm |
| Lățime | 715 mm |
Detalii produs : Z-517681.RZLFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG Z-517681.RZL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1289000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 767.5 mm |
| Diametrul exterior | 980 mm |
| Lățime | 715 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere