Rulment cu role cilindrice FAG NU19/710-TB-M1
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:NU19/710-M1
FAG:NU19/710-TB-M1
Rubix:d1242987
Producator:0819964970000

Detalii produs : NU19/710-TB-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU19/710-TB-M1
Cylindrical roller bearings NU19, non-locating bearing, separable, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 206630 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 710 mm |
| Diametrul exterior | 950 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
