Referințe
FAG:Z-530487.LZL-F12
Rubix:d1243119
Producator:0192077350000
Detalii produs : Z-530487.LZL-F12FAG - INNER RACE FAG Z-530487.LZL-F12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 339320 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 700 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 763 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
