Rulment dintr-o singură bucată FAG UCPA201-08-J7
Rulment dintr-o singură bucată FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:UCPA201-08-J7
Rubix:d1247952
Producator:0821538500000
Detalii produs : UCPA201-08-J7FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCPA201-08-J7
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 650 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.7 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
