Referințe
FAG:Z-137469.SGB3096-AH-BF
Rubix:d1245518
Producator:0384580390000
Detalii produs : Z-137469.SGB3096-AH-BFFAG - PLUMMER BLOCK HOUSING FAG Z-137469.SGB3096-AH-BF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 681000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 867.5 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 1260 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
