Carcase de rulmenți - Altele FAG Z-176298-1161.GHT.ASZ-A
Carcase de rulmenți - Altele FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-176298-1161.GHT.ASZ-A
Rubix:d1247184
Producator:0390381490000
Detalii produs : Z-176298-1161.GHT.ASZ-AFAG - BEARING HOUSINGS - OTHER FAG Z-176298-1161.GHT.ASZ-A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 49 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
