Referințe
FAG:AH39/500-H
Rubix:d1251713
Producator:0191397050000

Detalii produs : AH39/500-HFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AH39/500-H
Withdrawal sleeves AH39, main dimensions to DIN 5416, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 480 mm |
| Lățime | 162 mm |
| Serie | ah39 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
