Referințe
FAG:DKVT130
Rubix:d1252098
Producator:0385121060000
Detalii produs : DKVT130FAG - SEALS/COVER FAG DKVT130
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 320 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 111.65 mm |
| Diametrul exterior | 111.65 mm |
| Lățime | 4.8 mm |
| Serie | dkvt |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
