Referințe
FAG:F-803295-1051.D.TAROL
Rubix:d1243569
Producator:0386748820000
Detalii produs : F-803295-1051.D.TAROLFAG - SEALS/COVER FAG F-803295-1051.D.TAROL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 663 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 175.5 mm |
| Diametrul exterior | 238.33 mm |
| Lățime | 29.5 mm |
| Serie | f-803 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
