Referințe
FAG:HJ326-E-F1
Rubix:d1242201
Producator:0382370320000
Detalii produs : HJ326-E-F1FAG - FIXING/SECURING ELEMENT FAG HJ326-E-F1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1580 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130.06 mm |
| Diametrul exterior | 181.7 mm |
| Lățime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
