Referințe
FAG:H3024X403
Rubix:d1253587
Producator:0381201270000




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 106.363 mm |
|---|---|
| Lățime | 72 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
Detalii produs : H3024X403FAG - ADAPTER SLEEVE FAG H3024X403
Adapter sleeves H30, main dimensions to DIN 5415, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 106.363 mm |
| Lățime | 72 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Serie | h30 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere