Referințe
FAG:H3980-HG
Rubix:d1248862
Producator:0191777980000

Detalii produs : H3980-HGFAG - ADAPTER SLEEVE FAG H3980-HG
Adapter sleeves H39, main dimensions to DIN 5415, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Lățime | 168 mm |
| Diametrul exterior | 470 mm |
| Serie | h39 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
