Rulment cu bile miniatural FAG 626-THB, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 6 mm
Rulment cu bile miniatural FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:626-THB
Rubix:d1241221
Producator:626-THB



Detalii produs : 626-THBFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 626THB
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Serie | 62 |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
